Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden, Chrom-Vanadium-Stahl, 54-56 HRC, vergütet, Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschnitts-Geometrie, Geringere Bohrtiefe du...
Schraubenausdreher Ausführung: Aus Chrom-Vanadium-Stahl, gehärtet, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierkant zur Betätigung durch Windeisen oder Werkzeug...
Chrom-Vanadium-Stahl, 54 HRC, Arbeitsweise: In die abgebrochene Schraube ein zentrisches Loch bohren, Mit Linksdrehung Schraubenausdreher in diese Bohrung eindrehen, bis er greift und den Schrauben...
BOHRCRAFT Schraubenausdreher Code 9700 Gr.1 für Schrauben M 3 - 6 Aus hochwertigem CV-Stahl gefertigt. Zum Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben im Gewinde.
Schraubenausdreher Hi-Trac TP Ausführung: Qualitätsschraubenausdreher HiTrac mit Sonderbeschichtung TP, 54–56 HRC, mit gerolltem Gewinde und feinem Linksdrall. Der Schaft ist geschliffen, mit Vierk...
Ausdrehwerkzeug für das Herausdrehen beschädigter Schrauben oder Gewindebolzen mit Sechskantantrieb mit Körner und Doppelschneide für Rechts- und Linksgewinde geeignet
Schraubenausdreher einzeln M 4 bis M 45 für Rechtsgewinde verwendbar Anwendung Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden. Ausführung • 54-56 HRC • Gewinde gerollt • Schaft ...
Schraubenausdreher Hi-Trac • Chrom-Vanadium-Stahl, wärmebehandelt (54–56 HRC) • Zum Entfernen abgebrochener Schrauben, Gewindebolzen und Rohrenden • Geringere Ausdrehmomente durch die neue Querschn...