Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RENNSTEIG Schraubenausdreher Größe 1 M 5 bis M 6


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     245-RENNSTEIGR4710013
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     R4710013
EAN/GTIN:
     4049002020872
Suchbegriffe:
Schraubenausdreher
Schraubenausdreher-Satz
rennsteig schraubenausdreher größe ...
schraubenausdreher
Schraubenausdreher einzeln M 5 bis M 30 für Rechts- und Linksgewinde verwendbar

Anwendung
Zum beschädigungsfreien Ausdrehen von abgebrochenen Schrauben oder Bolzen.

Ausführung
• abrutschsicherer zweischneidiger Eingriff in die beschädigte Schraube
• Oberfläche brüniert
• Schneidfläche poliert
• patentierte Ausführung

Ausführung
• mit Körnerspitze und Sechskantansatz
• für Rechts- und Linksgewinde verwendbar
Weitere Informationen:
Vorbohrdurchmesser max.:
4.8 mm
Geeignet für Gewinde min.:
M5
Geeignet für Gewinde max.:
M6
Vorbohrdurchmesser min.:
3.2 mm
Vorbohrdurchmesser min./max.:
3,2-4,8 mm
Geeignet für Gewinde min./max.:
M5-M6
Weitere Suchbegriffe: schraubenausdreher größe 1, Schraubenausdreher-Sätze, Schraubendreher, Stehbolzenausdreher, Mutternsprenger, Ausdreher, Linksausdreher, RENNSTEIG
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
21
20
Frei Haus
ab € 3,36*
€ 4,59*
Lager 245
18
1
€ 7,90*
ab € 3,34*
€ 4,81*
1 Tag
21
1
€ 6,90*
ab € 3,33*
€ 4,81*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 3,34*
€ 4,84*
1 Tag
21
1
€ 7,90*
ab € 3,36*
€ 4,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 245
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,59*
€ 5,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,37*
€ 5,20
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,08*
€ 4,86
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 245
Versand: Lager 245
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 245
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Rennsteig
4719033
ab € 14,09*
Zubehör
Rennsteig
4719043
ab € 29,01*
Zubehör
Rennsteig
4719003
ab € 27,15*
Zubehör
Rennsteig
4719013
ab € 25,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.