Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set metrisch 1/4" (6.3 mm) 39teilig 23070


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815861-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     23070
EAN/GTIN:
     4006274230705
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Stecknuss Innen-Torx
Proxxon Industrial Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set metrisch 1/4" (6.3 mm) 39teilig 23070

Schraubersatz mit Magnethalter 6,3 mm (1/4") 39tlg.

Mit 100.000fach bewährter Standardratsche zum Übertragen extrem hoher Drehmomente.

Technische Daten:
Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Funktion: metrisch · Material: Chrom-Vanadium Stahl · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 39teilig · Produktabmessung, Breite: 1300 mm · Produktabmessung, Höhe: 400 mm · Produktabmessung, Länge: 2500 mm

Lieferumfang:
Steckschlüsseleinsätze 6,3 mm (1/4") 4 - 14 mm · 16 Sechskantbits aus hochlegiertem Spezialstahl · Je 1 Adapter für Verbindung Sechskant/Vierkant (Magnethalter/Steckschlüsseleinsatz) und Innensechskant/Innenvierkant (Ratsche/Schrauberbit) · Abgewinkelte Innensechskantschlüssel 1,25/1,5/2/2,5/3,0 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Abmessungen:
(L x B x H) 2500 x 1300 x 400 mm
Produktabmessung, Höhe:
400 mm
Produktabmessung, Länge:
2500 mm
Produktabmessung, Breite:
1300 mm
Marke:
Proxxon Industrial
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
39teilig
Antrieb:
1/4" (6.3 mm)
Funktion:
metrisch
Material:
Chrom-Vanadium Stahl
Produkt-Art:
Steckschlüssel-Bit-Einsatz-Set
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Packung
€ 4,00*
ab € 25,71*
€ 36,27*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 27,76*
€ 36,29*
12 Tage
unbekannt
4
pro Stück
Frei Haus
ab € 28,48*
€ 37,06*
1
pro Packung
€ 4,80*
ab € 29,19*
€ 37,86*
Lager 102
57
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 29,21*
€ 38,73*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 38,73*
€ 46,09
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 38,63*
€ 45,97
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 36,68*
€ 43,65
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,67*
€ 40,07
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 31,70*
€ 37,72
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,21*
€ 34,76
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 29,21* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.