Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rennsteig Werkzeuge Splintentreiber 150x10x2,5mm 450 025 0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815777-BP
Hersteller:
     Rennsteig
Herst.-Nr.:
     450 025 0
EAN/GTIN:
     4049002002793
Suchbegriffe:
Durchschläger
Durchtreiber
Montagedurchschlag
Montagedurchschläger
Rennsteig Werkzeuge Splintentreiber 150x10x2,5mm 450 025 0

Splintentreiber 150x10x2,5mm

Splintentreiber 150x10x2,5mm ohne Handschutz,8kant, poliert, Sicherheitsschlagkopf, Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet, lackiert, Made in Germany

Technische Daten:
Gewicht: 65 g · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Produktabmessung, Ø: 2.5 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x L) 2.5 mm x 150 mm
Produktabmessung, Ø:
2.5 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Marke:
Rennsteig Werkzeuge
Schaft-Ø:
10 mm
Gewicht:
65 g
Weitere Suchbegriffe: Splintentreiber, Splinttreiber, rennsteig durchschläger 150mm, durchschläger, durchschläger 150mm, 4049002002793, Rennsteig Werkzeuge, 450 025 0, Treiber
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 2,43*
€ 3,37*
7 Tage
30
5
€ 4,90*
ab € 1,90*
€ 3,48*
Lager 102
8
1
Frei Haus
ab € 2,42*
€ 3,53*
3
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,53*
1
€ 5,90*
ab € 2,67*
€ 4,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,53*
€ 4,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,94*
€ 3,50
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.