| |
|
| Artikel-Nr.: 102-815652-BP Herst.-Nr.: 60003 EAN/GTIN: 4026558600031 |
| |
|
| | |
| Exact 60003 Entgrater-Set 2.6 mm,3.2 mm,6 mm 1 Set
PROFIGRAT® Universalentgrater DT-SD ALL IN ONE 10tlg.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 2.6 mm,3.2 mm,6 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik,Messing
Lieferumfang: Universalentgrater ALL IN ONE · Handgriff Typ D · Je 1 Adaptereinsatz 3,2/6 mm · Je 3 Klinge 2,6/3,2 mm · Klinge 6 mm.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Exact | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Messing | Klingen-Durchmesser: | 2.6 mm | 3.2 mm | 6 mm | Produkt-Art: | Entgrater-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: handentgrater, Exact, 60003, 632-4885, Entgratwerkzeuge |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Stück | € 4,00* | ab € 29,71* | € 48,64* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 35,46* | € 48,66* | | | | | | | | | | | pro Stück | € 8,95* | ab € 47,56* | € 64,78* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Packung | € 6,99* | ab € 51,29* | € 66,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Satz (ab € 35,46* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|