| |
|
| Artikel-Nr.: 102-813101-BP Herst.-Nr.: 60082 EAN/GTIN: 4026558600826 |
| |
|
| | |
| Exact 60082 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P-2 2.6 mm 10 St.
Entgrater-Klingen P Ø 2,6 mm
Die P Klinge ist bekannt als kurze Entgratklinge. Ihr Design und Ø von 2,6 mm ermöglicht auch die Integration in allen bekannten Entgratprogrammen. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.
Technische Daten: Klingen-Durchmesser: 2.6 mm · Material (Klinge): HSS · Material-Eignung: Stahl,Aluminium,Kupfer,Zink,Plastik,Edelstahl · Passend für (Entgrater): Handgriff Typ T · Typ: P2 · Typ (Entgrater): P-2
Lieferumfang: P2 = wie P1, nur von beiden Seiten geschliffen geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten. Auch geeignet für Linkshänder.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 10 St. | Marke: | Exact | Typ (Entgrater): | P-2 | Passend für (Entgrater): | Handgriff Typ T | Material (Klinge): | HSS | Material-Eignung: | Stahl | Aluminium | Kupfer | Zink | Plastik | Edelstahl | Klingen-Durchmesser: | 2.6 mm | Typ: | P2 | Produkt-Art: | Entgraterklinge |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsenker, Handversenker, Ersatz-Hartmetall-Schaberplatte, Ersatzklingen Schaber, Schaber Ersatzklingen, Schaberklinge, Schabermesser, Schaberplatte, Universal-Entgraterklinge, exact handentgrater, hand entgrater, Exact, 60082, P-2, Entgratwerkzeuge, Entgratwerkzeug |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 6,89* | € 10,29* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 6,80* | € 10,31* | | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paket | € 6,99* | ab € 15,27* | € 21,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,68* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|