Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 05526 Kegelsenker 40 mm HSS Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815416-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     05526
EAN/GTIN:
     4026558055268
Suchbegriffe:
DIN 335
Kegelsenker DIN 335
Kegelsenker ohne Norm
din 335 c
Exact 05526 Kegelsenker 40 mm HSS Zylinderschaft 1 St.

Kegelsenker 90° DIN 335 C

Zum Senken und Entgraten.

Ausstattung:
HSS Kegelsenker 90° mit Senkkopf nach DIN 335 Form C · Mit Zylinder-Schaft und 3 Schneiden · CBN-tiefgeschliffen · Kombinierter axial-radialer Hinterschliff: 100% definierte Schneidengeometrie, hohe Oberflächengüte, opt. Standmenge/-zeit.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 335-C · Durchmesser (Senker): 40 mm · Gesamtlänge: 80 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall · Schaftdurchmesser: 15 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft · Winkel: 90 °

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
80 mm
Marke:
Exact
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Material (Details):
HSS blank
Winkel:
90 °
Durchmesser (Senker):
40 mm
Schaftdurchmesser:
15 mm
Gesamtlänge:
80 mm
Schaft-Ø:
15 mm
Bohrungs-Durchmesser:
40 mm
DIN-Norm:
DIN 335-C
Produkt-Art:
Kegelsenker
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: din 335, kegelsenker din 335 exact, 4026558055268, Exact, 05526, Entgratsenker, senkwerkzeug
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 19,08*
€ 31,89*
Lager 102
54
Frei Haus
ab € 22,92*
€ 31,90*
7 Tage
58
€ 6,99*
ab € 42,20*
€ 55,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,90*
€ 37,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,74*
€ 36,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,07*
€ 33,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,07*
€ 32,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 26,84*
€ 31,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,92*
€ 27,27
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6800787
ab € 36,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.