Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50105 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm, 4 - 20 mm, 16 - 30.5 mm HSS TiN 3-Flächenschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-815360-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50105
EAN/GTIN:
     4026558501055
Suchbegriffe:
Blechschälbohrersatz
Schälaufbohrer-Satz
schälaufbohrer satz
Exact 50105 Schälbohrer-Set 3teilig 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm HSS TiN 3-Flächenschaft 1 Set

3tlg. HSS-Schälbohrer-Satz TIN-Beschichtet

Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen.

Ausstattung:
ROTASTOP® Komfortschaft: Kein Durchrutschen im Bohrfutter · Laserskalierung Loch-Ø und Drehzahlen: Gebrauchsanweisung auf dem Werkzeug.

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 3 - 14 mm,4 - 20 mm,16 - 30.5 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eigenschaft: TiN · Material-Eignung: Metall · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 3teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Lieferumfang:
Jeweils 1 Bohrer Ø 3 - 14/4 - 20/16 - 30,5 mm · Stabile Stahlblechkasette · Bohrpaste.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
3teilig
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
3 - 14 mm | 4 - 20 mm | 16 - 30.5 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eigenschaft:
TiN
Material-Eignung:
Metall
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Ausführung (allgemein):
TIN
Schaft-Ø:
6/ 8/ 9 mm
Produkt-Art:
Schälbohrer-Set
Weitere Suchbegriffe: Exact, 50105, Blechschälbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 41,74*
€ 75,99*
Lager 102
7
pro Packung
Frei Haus
ab € 58,31*
€ 76,00*
7 Tage
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 91,28*
€ 113,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 76,00*
€ 90,44
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 74,32*
€ 88,44
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 71,68*
€ 85,30
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 68,54*
€ 81,56
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 64,57*
€ 76,84
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 64,24*
€ 76,45
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 58,31*
€ 69,39
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 58,31* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Exact
50101
ab € 9,86*
Sonstiges
Exact
50104
ab € 25,14*
Sonstiges
Exact
50102
ab € 15,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.