Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 50104 Bohrer Blechkegelbohrer-Bit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exact 50104 Bohrer Blechkegelbohrer-Bit
Exact 50104 Bohrer Blechkegelbohrer-Bit
Artikel-Nr.:
     CIDE2-29897273
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     50104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufreibebohrer
Blechschälbohrer
Schälaufbohrer
Bohrer Bit
Weitere Informationen:
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrerart
Blechkegelbohrer-Bit
Rotating Richtung
Drehung der rechten Hand
Länge (mm)
103 mm
Geeignet für Materialien
Stahl
Schaftdurchmesser
9 mm
Bohrermaterial
Titanbeschichteter Hochgeschwindigkeitsstahl (HSS-TiN)
Produktfarbe
Gold, Silber
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,12*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,11*
€ 40,59
pro Stück
ab 3 Stück
€ 33,77*
€ 40,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,30*
€ 37,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,30*
€ 36,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,75*
€ 35,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.