Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-672-15 ESD Spitzenschneider mit Facette 130 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814916-BP
Herst.-Nr.:
     3-672-15
EAN/GTIN:
     4250838502764
Suchbegriffe:
ESD Seitenschneider
ESD-Zange
Elektronik-Vornschneider
Elektronikvornschneider
Bernstein Tools EUROline-Conductive 3-672-15 ESD Spitzenschneider mit Facette 130 mm

ESD-Spitzenschneider EUROline-Conductive

Ausstattung:
Äußerst schlank · Ohne Schneidwate · Für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Technische Daten:
Anwendungsbereich (Zangen): ESD · DIN-Norm: DIN EN 61340-2-5 · EN Norm: EN 61340-2-5 · Gewicht: 60 g · Material: Spezialstahl · Material-Eigenschaft: hochglanzbrüniert · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Schneidhärte: 65 HRC · Schneidwerte (max.) mittelharter Draht: 0.6 mm · Schneidwerte (max.) weicher Draht: 0.8 mm · Zangen-Besonderheiten: mit Facette

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Marke:
Bernstein Tools
Anwendungsbereich (Zangen):
ESD
Material:
Spezialstahl
Material-Eigenschaft:
hochglanzbrüniert
Zangen-Besonderheiten:
mit Facette
Herst.-Teilenr.:
3-672-15
Ausführung (allgemein):
Schneide 20° abgewinkelt
Schneidhärte:
65 HRC
Schneidwerte (max.) mittelharter Draht:
0.6 mm
Schneidwerte (max.) weicher Draht:
0.8 mm
Typ:
3-672-15
Gewicht:
60 g
DIN-Norm:
DIN EN 61340-2-5
EN Norm:
EN 61340-2-5
Produkt-Art:
Spitzenschneider
Zertifizierungen:
DIN | EN
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 56,85*
€ 74,09*
Frei Haus
ab € 58,37*
€ 74,09*
Lager 102
13
Frei Haus
ab € 59,47*
€ 75,06*
2 Tage
1
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 75,62*
€ 8,95*
ab € 63,40*
€ 82,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,06*
€ 89,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,85*
€ 87,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 71,51*
€ 85,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,27*
€ 82,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,47*
€ 70,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-654-15
ab € 31,17*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-655-15
ab € 28,52*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-656-15
ab € 31,20*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-657-15
ab € 32,59*
Ähnlich
Bernstein
3-668-15
ab € 36,07*
Ähnlich
Bernstein
3-661-15
ab € 40,44*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-658-15
ab € 31,49*
Ähnlich
Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
3-669-15
ab € 37,39*
Ähnlich
RS Pro
161259
ab € 47,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.