Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Knipex 95 16 165 VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-814662-BP
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     95 16 165
EAN/GTIN:
     4003773039648
Suchbegriffe:
Drahtschneider
Kabelschere
Kabelschneider
Ratschen-Kabelschere
Knipex 95 16 165 VDE-Kabelschere Geeignet für (Abisoliertechnik) Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig 15 mm 50 mm² 0

VDE-Kabelschere KNIPEX 95 16 165

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig
Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet
Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff
Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen
Leichter Schnitt bei Einhandbedienung

Zum Schneiden von Cu- und Al-Kabeln, ein- und mehrdrähtig. Schneidet glatt und sauber, ohne zu quetschen. Nicht für Stahldraht und hartgezogene Kupferleiter geeignet. Gehärtete Schneiden mit Präzisionsschliff. Leichter Schnitt bei Einhandbedienung. Mit Klemmschutz. Nachstellbares Schraubgelenk, selbstsichernd. Spezial-Werkzeugstahl in Sondergüte, geschmiedet, ölgehärtet

Ausstattung:
Mit einer Schneide · Griffe tauchisoliert, VDE-geprüft.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN EN 60900 · Geeignet für (Abisoliertechnik): Alu- und Kupferkabel, ein- und mehrdrähtig · Gewicht: 262 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: gehärtet,verchromt · Produktabmessung, Länge: 165 mm · Schneidwert-Durchmesser (max.): 15 mm · Schneidwert-Querschnitt (max.): 50 mm² · Schneidwert-Querschnitt AWG (max.): 0

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
165 mm
Marke:
Knipex
Geeignet für (Abisoliertechnik):
Alu- und Kupferkabel|ツ| ein- und mehrdrähtig
Material:
Werkzeugstahl
Material-Eigenschaft:
gehärtet | verchromt
Herst.-Teilenr.:
95 16 165
Schneidwert-Durchmesser (max.):
15 mm
Schneidwert-Querschnitt AWG (max.):
0
Schneidwert-Querschnitt (max.):
50 mm²
Typ:
95 16 165
Gewicht:
262 g
DIN-Norm:
DIN EN 60900
Produkt-Art:
VDE-Kabelschere
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: Ratschen-Kabelschneider, Ratschenkabelschere, Ratschenkabelschneider, VDE-Kabelschere, knipex kabelschere 165 mm, knipex drahtschneider, kabelschere, 4003773039648, Knipex, 95 16 165, 158-5417, kabelwerkzeug
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
129
1
€ 4,90*
ab € 27,37*
€ 35,97*
2 Tage
116
1
€ 7,90*
ab € 27,54*
€ 35,99*
5 Tage
539
1
€ 5,90*
ab € 27,79*
€ 36,31*
1
€ 4,90*
ab € 27,47*
€ 37,24*
Lager 102
85
1
Frei Haus
ab € 33,88*
€ 44,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,88*
€ 53,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,52*
€ 52,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,49*
€ 49,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,74*
€ 44,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 25 Stück
€ 35,92*
€ 42,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,88*
€ 40,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.