| |
|
| Artikel-Nr.: 102-814483-BP Herst.-Nr.: MBS12 EAN/GTIN: 4014991124122 |
| |
|
| | |
| Donau Elektronik Werkstatt Bit-Schraubendreher 1/4" (6.3 mm)
Bit-Schraubendreher mit biegsamer Welle
Mit biegsamer Welle Mit Wechselbits im Griff
Mit flexiblem und festem Schaft und 6 doppelseitigen Mini-Bits, besonders für Arbeiten an unzugänglichen Stellen.
Technische Daten: Antrieb: 1/4" (6.3 mm) · Anwendungsbereich (Schraubendreher): Werkstatt · Klingen-Ausführung: Rundklinge · Schraubendreher-Besonderheiten: biegsame Klinge,inkl. Bit-Magazin
Lieferumfang: 3 Schlitz 2/2,5/3 mm · 3 Kreuzschlitz PH 00/0/1 · Sechskant 0,9/1,5/2/2,5 mm · 2 T-Profil T5/T6.
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 Set | Marke: | Donau Elektronik | Klingen-Ausführung: | Rundklinge | Antrieb: | 1/4" (6.3 mm) | Schraubendreher-Besonderheiten: | biegsame Klinge | inkl. Bit-Magazin | Anwendungsbereich (Schraubendreher): | Werkstatt | Produkt-Art: | Bit-Schraubendreher |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bit-Hand-Halter, Bit-Handhalter, Bit-Schraubendreher, Bitschraubendreher, Bit-Magazinhandhalter, Schraubendreher TORX, Schraubenzieher TORX, TORX-Schraubendreher, TORX-Schraubenzieher, Torxschraubendreher, Torxschraubenzieher, schraubendreher torx 5, schraubendreher torx, Donau Elektronik, MBS12, Handbithalter, Bithandhalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 7,33* | € 11,36* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 7,57* | € 11,37* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Stück | € 6,99* | ab € 15,12* | € 21,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Satz (ab € 7,57* pro Satz) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|