Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 1605329 SB-VERPACKUNG HSS Stufenbohrer 6 - 30 mm Gesamtlänge 98 mm 3-Flächenschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-813292-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     1605329 SB-VERPACKUNG
EAN/GTIN:
     4026558053295
Suchbegriffe:
Mehrstufenbohrer
Mehrstufensenker
mehrstufenbohrer exact
mehrstufenbohrer
Exact 1605329 SB-VERPACKUNG HSS Stufenbohrer 6 - 30 mm Gesamtlänge 98 mm 3-Flächenschaft 1 St.

HSS-Stufenbohrer 6 - 30 mm

Technische Daten:
Bohrlochdurchmesser (Bereich): 6 - 30 mm · Gesamtlänge: 98 mm · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff · Schaftdurchmesser: 10 mm · Stufenabstand: 2 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): 3-Flächenschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Exact
Bohrlochdurchmesser (Bereich):
6 - 30 mm
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
3-Flächenschaft
Schaftdurchmesser:
10 mm
Gesamtlänge:
98 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Stufenabstand:
2 mm
Produkt-Art:
Stufenbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4026558053295, Exact, 1605329 SB-VERPACKUNG, Kegelbohrer, konusbohrer
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 33,89*
€ 45,80*
€ 8,95*
ab € 33,95*
€ 45,80*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 37,78*
€ 50,25*
3 Tage
45
€ 6,45*
ab € 46,94*
€ 60,49*
Frei Haus
ab € 60,16*
€ 75,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,25*
€ 59,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,19*
€ 58,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,10*
€ 56,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,36*
€ 52,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,18*
€ 51,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 42,93*
€ 51,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,78*
€ 44,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.