| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-5089187 Herst.-Nr.: 05329 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Bohrertyp = Stufenbohrer Anzahl Schritte = 13 Material/Stoff = HSS Schneidengröße min. = 6mm Schneidengröße max. = 30mm
Stufenbohrer, gerade Nut. HSS-Stufenbohrer mit gerader Nut, zweischneidig Für gratfreies Bohren und Aufreiben von Blechen, Rohren und Profilen Kein Ankörnen nötig, Bohrer verlaufen nicht Geeignet für Baustahl, CrNi-Stahl, NE-Metall, Plexiglas, Kunststoffe und Holz bis 6mm Stärke Durchmesserangabe gelasert auf jeder Stufe Dreiflächen-Mitnehmerschaft, verhindert das Durchrutschen im Bohrfutter Lieferung der Sätze in einer Rose-Kunststoffbox Weitere Informationen: | | Bohrertyp: | Stufenbohrer | Anzahl Schritte: | 13 | Material/Stoff: | HSS | Schneidengröße min.: | 6mm | Schneidengröße max.: | 30mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: mehrstufenbohrer exact, 5089187, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Bohrsätze & Zubehörteile, Spezialbohrer, EXACT, 05329, Power Tools, Soldering & Welding, Drill Bits & Parts, Specialist Drill Bits |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 33,81* | € 45,87* | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 33,81* | € 45,89* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 38,06* | € 50,37* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,45* | ab € 47,16* | € 61,10* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 60,37* | € 76,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|