Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 60082 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P-2 2.6mm 10St.


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Exact
Exact
Artikel-Nr.:
     1039H-940910112606
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     C92979
EAN/GTIN:
     4026558600826
Suchbegriffe:
Entgrater-Klinge
Entgratklinge
Hand-Entgrater
Handentgrater
Exact 60082 Entgraterklinge Typ (Entgrater): P-2 2.6mm 10St.

Die P Klinge ist bekannt als kurze Entgratklinge. Ihr Design und Ø von 2,6 mm ermöglicht auch die Integration in allen bekannten Entgratprogrammen. Durch die verschiedenen Ausformungen der Klinge können unterschiedliche Kantenprofile bearbeitet werden.

Typ: P2
Durchmesser (Einbau/Gesamt): 2.6 mm
Material: HSS
Typ: P-2
Inhalt: 10 St.
Produkt-Art: Entgraterklinge
Passend für: Handgriff Typ T
Klingen-Ø: 2.6 mm
Material-Eignung: Stahl + Aluminium + Kupfer + Zink + Plastik + Edelstahl
Kategorie: Entgraterklinge
Hersteller-Nr.: 60082
EAN: 4026558600826
Automatische Einstellung auf Rund- und Längsschnitt; Gehäuse aus hochwertigem, verschleißfestem Polyamid; mit Titan-Nitrid beschichteter Hakenklinge; Ersatzmesser im Gehäuse

Lieferumfang: P2 = wie P1, nur von beiden Seiten geschliffen geeignet zum Vorwärts- und Rückwärtsentgraten. Auch geeignet für Linkshänder.

Angebote (2)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 6,89*
€ 10,32*
Lager 1039
2
pro Paket
€ 6,99*
ab € 15,37*
€ 21,95*
Preise: Lager 1039
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 21,95*
€ 26,12
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 21,83*
€ 25,98
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 20,09*
€ 23,91
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 19,08*
€ 22,71
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 18,74*
€ 22,30
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 15,37*
€ 18,29
pro Paket
1 Paket enthält 10 Stück (ab € 1,537* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1039
Versand: Lager 1039
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 6,99*
ab € 105,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1039
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.