Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Exact 00601 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812969-BP
Hersteller:
     Exact
Herst.-Nr.:
     00601
EAN/GTIN:
     4026558006017
Suchbegriffe:
Fein-Gewindebohrer
Feingewindebohrer
Regel-Gewindebohrer
Regelgewindebohrer
Exact 00601 Handgewindebohrer-Set 2teilig metrisch fein Mf32 1.5 mm Rechtsschneidend DIN 2181 HSS 1 Set

2tlg. HSS metrisch-fein Hand-Gewindebohrer Set DIN 2181

Ausstattung:
Geschliffen und profilgeschliffen · Toleranz 6H=ISO2.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 2181 · Drehrichtung Gewinde: Rechtsschneidend · Gewinde-Maß: Mf32 · Gewindeart: metrisch fein · Material (Bohrer): HSS · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 2teilig · Steigung: 1.5 mm

Lieferumfang:
2tlg. Set bestehend aus Vor- und Nachschneider.

Weitere Informationen:
Marke:
Exact
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
2teilig
Material (Bohrer):
HSS
Drehrichtung Gewinde:
Rechtsschneidend
Gewinde-Maß:
Mf32
Gewindeart:
metrisch fein
Steigung:
1.5 mm
Gewindetyp:
M32 x 1|ツ|5
DIN-Norm:
DIN 2181
Produkt-Art:
Handgewindebohrer-Set
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: feingewindebohrer m32x1,5, fein gewindebohrer, feingewindebohrer m32, Exact, 00601, Handgewindebohrer, Mutterbohrer, Schraubbohrer
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 71,81*
€ 93,67*
Lager 102
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 73,35*
€ 93,68*
7 Tage
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 136,31*
€ 168,98*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 93,68*
€ 111,48
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 92,44*
€ 110,00
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 89,44*
€ 106,43
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 85,32*
€ 101,53
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 84,87*
€ 101,00
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,35*
€ 87,29
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 73,35* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.