Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

812074 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 150teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-812074-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     812074
EAN/GTIN:
     4260158180023
Suchbegriffe:
Spiralbohrer-Satz
Spiralbohrermagazin
Spiralbohrersatz
Spiralbohrersatz DIN 338
812074 HSS Metall-Spiralbohrer-Set 150teilig DIN 338 Zylinderschaft 1 Set

HSS Spiralbohrer Box DIN 338 150tlg.

Ausstattung:
HSS-Bohrersortiment · Typ N · Rechts · Zylindrisch.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 150tlg. Ø 0,4 - 3,2 mm · DIN-Norm: DIN 338 · Material (Bohrer): HSS · Material-Eignung: Metall,Kunststoff,Buntmetalle · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 150teilig · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Lieferumfang:
Je 10 St. Ø 0,4/0,5/0,6/0,7/0,8/0,9 · Je 5 St. Ø 1,0/1,1/1,2/1,3/1,4/1,5/1,6/1,8/2,0/2,1/2,2/2,3/2,4/2,5/2,6/2,8/3,0/3,2 mm.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Set
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
150teilig
Material (Bohrer):
HSS
Material-Eignung:
Metall | Kunststoff | Buntmetalle
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Ausführung (allgemein):
150tlg. Ø 0|ツ|4 - 3|ツ|2 mm
weitere Zulassungen, Normen:
DIN 338
DIN-Norm:
DIN 338
Produkt-Art:
Metall-Spiralbohrer-Set
Zertifizierungen:
RoHS | DIN
Weitere Suchbegriffe: spiralbohrersatz din 338, 812074, Minibohrer, mini-spiralbohrer, Metal-Bohrer, Bohrer Metall
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 23,37*
€ 31,96*
Lager 102
21
pro Packung
Frei Haus
ab € 23,79*
€ 31,97*
6 Tage
22
pro Stück
€ 6,99*
ab € 48,68*
€ 62,28*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 31,97*
€ 38,04
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 31,52*
€ 37,51
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,05*
€ 35,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 28,41*
€ 33,81
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,56*
€ 32,80
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 27,33*
€ 32,52
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 23,79*
€ 28,31
pro Packung
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 23,79* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.