| |
|
| Artikel-Nr.: 102-811350-BP Herst.-Nr.: 06766 EAN/GTIN: 4103810067662 |
| |
|
| | |
| Pressol 06766 Öler 500 ml Spritzrohrlänge (max.): 260 mm
Spritzflasche
Ausziehbares PE-Spritzrohr
Labor- und Dosierflasche. Geeignet zum Befüllen von Autobatterien.
Ausstattung: PE-Spritzrohr, ausziehbar · Öl-, benzin-, säurebeständig.
Technische Daten: Füllmenge: 500 ml · Gewicht: 50 g · Herstellerfarbe: Transparent · Material: Polyethylen · Spritzrohrlänge (max.): 260 mm
Weitere Informationen: | | Herstellerfarbe: | Transparent | Marke: | Pressol | Farbe: | transparent | Material: | Polyethylen | Füllmenge: | 500 ml | Spritzrohrlänge (max.): | 260 mm | Gewicht: | 50 g | Produkt-Art: | Öler |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Handsprühgerät, Handzerstäuber, Industriezerstäuber, Microzerstäuber, Sprühflasche, Zerstäuber, Ölspritzkanne, sprühflasche pressol 500ml, handsprüher, handsprüher 0,5 l, 4103810067662, Pressol, 06766 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 28 Tage | | | 6 | | € 7,90* | ab € 3,81* | € 5,45* | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 3,69* | € 6,00* | | | | | | | | 1 | | € 6,90* | ab € 4,48* | € 6,94* | | | | | 22 Tage | | | 1 | | € 4,50* | ab € 4,77* | € 7,24* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 5,28* | € 8,13* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|