Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brüder Mannesmann M76521 Fäustel 1250 g DIN 6475 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810682-BP
Hersteller:
     Brüder Mannesmann
Herst.-Nr.:
     M76521
EAN/GTIN:
     4003315684671
Suchbegriffe:
Fäustel
Handfäustel
Mokerhammer
fäustel mannesmann
Brüder Mannesmann M76521 Fäustel 1250 g DIN 6475 1 St.

Fäustel

Ausstattung:
Mit doppelt geschweiftem Stiel · Mit verkeiltem und vergossenem Kopf und Stielschutzhülse.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 6475 · Gewicht: 1250 g · Material (Stiel): Holz

Weitere Informationen:
Marke:
Brüder Mannesmann
Material (Stiel):
Holz
Gewicht:
1250 g
DIN-Norm:
DIN 6475
Produkt-Art:
Fäustel
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: fäustel, 4003315684671, Brüder Mannesmann, M76521, handwerkzeug, handwerkzeuge
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 11,26*
€ 17,04*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 11,47*
€ 17,06*
7 Tage
11
€ 6,99*
ab € 22,48*
€ 31,38*
€ 3,50*
ab € 24,98*
€ 34,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,72*
€ 19,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,52*
€ 18,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,20*
€ 16,90
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,93*
€ 16,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,47*
€ 13,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 7,16*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 21,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.