Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0200 Schlosserhammer 200 g DIN 1041 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-810648-BP
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039.98.0200
EAN/GTIN:
     4016134506758
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Peddinghaus ULTRATEC 5039.98.0200 Schlosserhammer 200 g DIN 1041 1 St.

Schlosserhammer 200 g

Ausstattung:
Hammerkopf aus Qualitätsstahl nach DIN · Ergonomisch geformter Stiel mit rutschsicherer Elastomerbeschichtung und Polypropylen-Trägerschicht gegen Vibrationen für ermüdungsfreies Arbeiten · Stiel unlösbar mit dem Hammerkopf verbunden, aus Spezialkunststoff mit Glasfiberkern, daher nahezu unzerbrechlich.

Technische Daten:
DIN-Norm: DIN 1041 · Gewicht: 200 g · Material (Kopf): Stahl · Material (Stiel): Glasfaser,Spezial-Kunststoff

Weitere Informationen:
Marke:
Peddinghaus
Material (Kopf):
Stahl
Material (Stiel):
Glasfaser | Spezial-Kunststoff
Gewicht:
200 g
DIN-Norm:
DIN 1041
Produkt-Art:
Schlosserhammer
Zertifizierungen:
DIN
Weitere Suchbegriffe: 4016134506758, Peddinghaus, 5039.98.0200, ULTRATEC, handwerkzeug
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,21*
€ 18,61*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,48*
€ 18,62*
1 Tag
10
1
€ 4,90*
ab € 14,21*
€ 19,48*
1 Tag
10
10
Frei Haus
ab € 16,24*
€ 19,74*
Lager 102
28
1
Frei Haus
ab € 15,45*
€ 20,89*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,89*
€ 24,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,05*
€ 22,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,67*
€ 22,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,45*
€ 18,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 7,57*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 21,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.