Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlosserhammer Ultratec 200g Peddinghaus


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schlosserhammer Ultratec 200g Peddinghaus
Schlosserhammer Ultratec 200g Peddinghaus
Artikel-Nr.:
     6C8MS-114235
Hersteller:
     Peddinghaus
Herst.-Nr.:
     5039980200
EAN/GTIN:
     4016134506758
Suchbegriffe:
Schlosserhammer (deutsche Form)
schlosserhammer (deutsche form) ped...
schlosserhammer (deutsche form)
schlosserhammer (deutsche form) kun...
Schlosserhammer ULTRATEC Nr. 5039.98

• Geschmiedet, gehärtet und angelassen
• C45-Qualitätsstahl
• Bahn und Pinne sauber geschliffen
• Kanten vorschriftsmäßig gebrochen
• Hammerkopf nach DIN 1041
• ULTRATEC-Stiel mit Glasfaserkern
• Ergonomisch gestaltete Form des Stiels
• Rutschsichere Griffschicht aus Elastomer

Weitere Informationen:
Kopfgewicht:
200 g
Stiellänge:
280 mm
Markenname:
PEDDINGHAUS
Herstellername:
Peddinghaus Handwerkzeuge
Herstellerartikelnummer:
5039980200
Ursprungsland:
Frankreich
Weitere Suchbegriffe: ULTRATEC
Angebote (16)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 13,17*
€ 18,47*
16 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 13,44*
€ 18,49*
Lager 6C8MS
19
10
Frei Haus
ab € 14,55*
€ 18,83*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 14,18*
€ 19,35*
3 Tage
17
1
€ 4,79*
ab € 14,45*
€ 19,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6C8MS
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 18,83*
€ 22,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,59*
€ 20,93
pro Stück
ab 30 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 40 Stück
€ 17,24*
€ 20,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 16,76*
€ 19,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,55*
€ 17,31
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 188,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 6C8MS
Versand: Lager 6C8MS
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6C8MS
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
C.K Tools
CKMA2721
ab € 7,15*
Sonstiges
Toolcraft
TO-4997178
ab € 21,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.