Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Proxxon Micromot 60/E 28 515 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör, inkl. Koffer 34teilig 40 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-809756-BP
Hersteller:
     Proxxon
Herst.-Nr.:
     28 515
EAN/GTIN:
     4006274285156
Suchbegriffe:
Arkograf
Elektro-Graviergerät
Elektro-Signiergerät
Elektrograviergerät
Proxxon Micromot 60/E 28 515 Multifunktionswerkzeug mit Zubehör,inkl. Koffer 34teilig 40 W

Bohrschleifer 60/E

Ausstattung:
Kugelgelagerte Spindel · Balancierter DC-Spezialmotor, durchzugskräftig, leise und langlebig · Stufenlose Drehzahlregelung mit Feedback-Effekt (hohe Durchzugskraft im unteren Drehzahlbereich) · Gehäuse aus glasfaserverstärktem POLYAMID mit angenehmer Weichkomponente im Griffbereich · 20 mm-Systempassung.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V,12 V,18 V · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: mit Zubehör,inkl. Koffer · Gewicht: 230 g · Leerlaufdrehzahl: 5000 - 20000 U/min · Leistung: 40 W · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 34teilig · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Spannzangen-Durchmesser: 1 mm,1.5 mm,2 mm,2.4 mm,3 mm,3.2 mm · Werkzeugaufnahme: Spannzangen

Lieferumfang:
Bohr- und Fräsgerät MICROMOT 60/E · 6 MICROMOT-Stahlspannzangen 1,0 - 3,2 mm · Diamantschleifstift · Feinfräser · Je 1 Microbohrer 0,5 und 1,0 mm · Messingbürste ·4 Schleifstifte aus Edelkorund (Zylinder, Kugel, Rad und Konus) · Trennsägeblatt · Je 2 Schleifscheiben aus Edelkorund und Silicium-Karbid · 20 Trennscheiben · Werkzeugträger · Netzgerät · Koffer.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Marke:
Proxxon Micromot
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
34teilig
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
mit Zubehör | inkl. Koffer
Werkzeugaufnahme:
Spannzangen
Spannzangen-Durchmesser:
1 mm | 1.5 mm | 2 mm | 2.4 mm | 3 mm | 3.2 mm
Betriebsspannung:
230 V | 12 V | 18 V
Leistung (Details):
40 W
Leistung:
40 W
Drehzahl-Bereich:
5000 - 20000 U/min
Typ:
28 515
Betriebsspannung (Details):
Netzgerät: 220 - 240/ 12 V - 1 A / Bohr- und Fräsgerät: 12 - 18 V
Leerlaufdrehzahl:
5000 - 20000 U/min
Gewicht:
230 g
Produkt-Art:
Multifunktionswerkzeug
Angebote (8)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 50,17*
€ 63,64*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 49,51*
€ 64,05*
Lager 102
51
pro Stück
Frei Haus
ab € 53,08*
€ 67,04*
pro Stück
Frei Haus
ab € 52,78*
€ 67,15*
5 Tage
2
pro Stück
€ 4,95*
ab € 63,69*
€ 78,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,04*
€ 79,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,93*
€ 77,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,17*
€ 73,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,07*
€ 70,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,48*
€ 68,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,08*
€ 63,17
pro Stück
1 Stück enthält 1 Satz (ab € 53,08* pro Satz)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Proxxon
28 620
ab € 21,44*
Sonstiges
Proxxon
28 706
ab € 22,10*
Sonstiges
Proxxon
28 707
ab € 24,96*
Sonstiges
Proxxon
28 940
ab € 5,60*
Sonstiges
Proxxon
28704
ab € 47,59*
Sonstiges
Proxxon
28 610
ab € 20,72*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668765
ab € 4,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.