Produktinformationen: | | |
|  |
 |
| Artikel-Nr.: 102-809473-BP Herst.-Nr.: 101082 EAN/GTIN: 4021103010822 |
| |
|
|  |  |
 | Cimco 101082 Elektronik- u. Feinmechanik Spitzzange Gerade 140 mm
Mikro-Elektronik-Spitzzange
Ausstattung: Backen gerade, gezahnt 1.2 mm breit.
Technische Daten: Anwendungsbereich (Zangen): Elektronik- u. Feinmechanik · Backenbreite: 2 mm · Backendicke: 5 mm · Backenform: Gerade · Backenlänge: 35 mm · Backenspitzenbreite: 1.5 mm · Gewicht: 79 g · Material: Werkzeugstahl · Material-Eigenschaft: brüniert · Produktabmessung, Länge: 140 mm
Weitere Informationen:  |  | Produktabmessung, Länge: | 140 mm | Backenform: | Gerade | Anwendungsbereich (Zangen): | Elektronik- u. Feinmechanik | Material: | Werkzeugstahl | Material-Eigenschaft: | brüniert | Herst.-Teilenr.: | 101082 | Backenlänge: | 35 mm | Backendicke: | 5 mm | Backenspitzenbreite: | 1.5 mm | Backenbreite: | 2 mm | Gewicht: | 79 g | Produkt-Art: | Spitzzange |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, 4021103010822, Cimco, 101082 |
|  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand | Mind.-Menge |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | | 1 |  | € 5,95* | ab € 16,81* | € 23,03* |  |  |  | | 10 Tage |  | | 1 |  | € 5,90* | ab € 18,01* | € 24,61* |  |  |  | | 16 Tage |  | | 1 |  | € 7,90* | ab € 18,19* | € 24,72* |  |  |  | | 23 Tage |  | | 1 |  | € 4,95* | ab € 18,36* | € 25,01* |  |  |  | Lager 102 | |  | | 1 |  | Frei Haus | ab € 23,14* | € 31,62* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|