Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 726386-2 FLACHSTECKER 6.3 X 0.8 GERADE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-4215618
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     726386-2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Flachkabelschuh
Flachstecker
Anschlussüberzug: Zinn
  • Produktpalette: Faston
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Montagelochdurchmesser: 1.4 mm
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Flachsteckzunge, Flachsteckhülse, PCB-Lötanschlüsse, te connect.amp autom buchsenkontakt, buchsenkontakt, Crimpanschlüsse, Leiterplattenanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckverbinder, Stoßverbinder, AMP - TE CONNECTIVITY, 726386-2, 4215618, 421-5618
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,132*
    € 0,191*
    10
    pro Stück
    € 5,90*
    ab € 0,062*
    € 0,2118*
    1 Tag
    1582
    15
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,28*
    Lager 139
    176511
    100
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,0838*
    € 0,9847*
    6 Tage
    100
    1
    pro Paket
    € 6,99*
    ab € 35,51*
    € 46,72*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 100 Stück
    € 0,9847*
    € 1,17179
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,8368*
    € 0,99579
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,7561*
    € 0,89976
    pro Stück
    ab 2500 Stück
    € 0,3084*
    € 0,367
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,1577*
    € 0,18766
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0946*
    € 0,11257
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0838*
    € 0,09972
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
    Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 98,47* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520129-2
    ab € 0,209*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520184-2
    ab € 0,144*
    Zubehör
    TE Connectivity
    2-520407-2
    ab € 0,211*
    Zubehör
    TE Connectivity
    640903-1
    ab € 0,221*
    Zubehör
    TE Connectivity
    41969-2
    ab € 0,195*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.