Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gear Flon Hochleistungsfett 20 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-806109-BP
Hersteller:
     Gear Flon
Herst.-Nr.:
     806109
EAN/GTIN:
     4016138853889
Suchbegriffe:
Hochleistungsfett
gear flon hochleistungsfett 20 g
hochleistungsfett
hochleistungsfett dose
Gear Flon Hochleistungsfett 20 g

GEAR-FLON Hochleistungsfett

Extreme Schmiereigenschaft
Bis zu 80% weniger Reibung

Bildet eine PTFE Beschichtung auf Metall, Kunststoff und Holz mit extremer Schmiereigenschaft. Die PTFE-Moleküle gehen eine feste Verbindung im Mikrobereich der Oberfläche ein und glätten so die kleinsten Unebenheiten. Reibung wird um bis zu 80% verringert. Weniger Reibung bedeutet weniger Verschleiß. Temperaturbeständig von tiefen Minusgraden bis zu hohen Plusgraden.
Selbst wenn kein Fett mehr sichtbar ist, bildet der Schutzfilm eine Trockenschmierung mit Notlaufeigenschaften. Weiterhin kann man GEAR-FLON Hochleistungsfett als Langzeitkonservierung mit trockener Oberfläche bei nicht beweglichen Teilen einsetzen. Einfach auftragen und min. 2 Stunden oder über Nacht einwirken lassen. Danach überschüssiges Fett abwischen. Beständig gegen alle äußeren Einflüsse, wie Feuchtigkeit (Salz)Wasser, Handschweiß und z.B. Treibstoff. Rostbildung und Korrosion werden verhindert, Schmutz haftet nicht an. Eine mehrmalige Anwendung verstärkt den Effekt.

Technische Daten:
Herst.-Teilenr.: 806109 · Inhalt: 20 g · Produkt-Art: Hochleistungsfett

Lieferumfang:
Dose mit 20g Hochleistungsfett.

Weitere Informationen:
Inhalt:
20 g
Marke:
Gear Flon
Herst.-Teilenr.:
806109
Produkt-Art:
Hochleistungsfett
Weitere Suchbegriffe: Gear Flon, 806109, Fett, Oel, Öl
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 11,80*
€ 17,05*
€ 4,00*
ab € 12,30*
€ 17,05*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,05*
€ 20,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,70*
€ 18,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,04*
€ 17,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,19*
€ 16,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,80*
€ 14,04
pro Stück
1 Stück enthält 20 Gramm (ab € 0,59* pro Gramm)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.