Temperaturbereich: -60°C bis +120°C Einsatzbereich: Fettschmierung von Gleit- und Wälzlagern mit geringem Lagerspiel und hohen Drehzahlen, bei tiefen und hohen Temperaturen sowie Lager mit geringen...
für hochbelastete oder stoßbeanspruchte Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gelenke · Bildung eines MoS²-Gleitfilms für Notlaufeigenschaften · verschleißmindernd · alterungs- und oxidationsstabil · ...
für Maschinenelemente wie Wälz- und Gleitlager, Spindeln und Gleitführungen unter normalen Belastungen · verschleißmindernd · gute Druck- und Wasserbeständigkeit · alterungs- und oxidationsstabil ·...
Hochleistungsfett hell 1 kg Dose KAJO hell · harz- und säurefrei · zur allgemeinen Schmierung an Maschinen, Geräten und Fahrzeugen · Einsatz von - 30 °C bis + 120 °C · wasserbeständig · Weitere tec...
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen...
WEICON AL-F kann zur Schmierung von Wälz- und Gleitlagern, Gelenken, Hebeln, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen, Nockenwellen, offenen Getrieben, Schneckengetriebe und für alle Fettschmierstellen...
WEICON AL-M reduziert Reibung und Verschleiß langanhaltend und eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Nocken- und Keilwellen, Federn, offene Getriebe, Schne...
425 1KG Universal Hochleistungsfett OKS425-1KG OKS 425 ist ein Langzeitfett fuer die Schmierung von schnelllaufenden Maschinenelementen und Linearfuehrungen, auch bei tiefen Temperaturen. Einsatzge...
WEICON AL-T eignet sich für Wälz- und Gleitlager, Gelenke, Hebel, Gleitführungen, Spindeln, Keilwellen und bei allen für die Fettschmierung zulässigen Gleitgeschwindigkeiten. AL-T kann in vielen Be...
WEICON AL-W bietet wirksamen Schutz vor aggressiven Flüssigkeiten, wie Meer- oder Abwasser, sowohl im maritimen Bereich als auch in Nassbetrieben. Der Schmierstoff eignet sich für Wälz- und Gleitla...
Gear Flon Hochleistungsfett 20 g GEAR-FLON Hochleistungsfett Extreme Schmiereigenschaft Bis zu 80% weniger Reibung Bildet eine PTFE Beschichtung auf Metall, Kunststoff und Holz mit extremer Schmier...
MOLYKOTE® BR-2 PLUS HIGH PERFORMANCE GREASE - Hochleistungsfett mit Festschmierstoffen für Metall/Metall-Verbindungen mit langsamen bis schnellen Bewegungen, vor allem bei mittleren bis hohen Laste...