| |
|
| Artikel-Nr.: 102-802950-BP Herst.-Nr.: 19624 6 EAN/GTIN: 4010159196246 |
| |
|
| | |
| Heller 19624 6 Fugenmeißel 6 mm Gesamtlänge 250 mm SDS-Plus 1 St.
SDS-Plus Fugenmeissel Fugenmeissel 6 X 250 mm Lang
Ausstattung: Zum Verlegen von Leitungen sowie für sämtliche Meißel- / Abbrucharbeiten sowie Durchbrüche.
Technische Daten: Gesamtlänge: 250 mm · Gewicht: 216.9 g · Meißelbreite: 6 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): SDS-Plus
Weitere Informationen: | | Inhalt: | 1 St. | Produktabmessung, Länge: | 250 mm | Produktabmessung, Breite: | 6 mm | Marke: | Heller | Werkzeugaufnahme (Bohrer): | SDS-Plus | Meißelbreite: | 6 mm | Gesamtlänge: | 250 mm | Gewicht: | 216.9 g | Produkt-Art: | Fugenmeißel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 04010159196246, 4010159196246, Heller, 19624 6, Meissel |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 17,78* | € 26,25* | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,45* | ab € 18,33* | € 26,26* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 19,29* | € 28,03* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 18,11* | € 28,37* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 38,51* | € 51,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|