Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Heller 11915 3 Holz-Spiralbohrer 7 mm Gesamtlänge 110 mm Zylinderschaft 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-801737-BP
Hersteller:
     Heller
Herst.-Nr.:
     11915 3
EAN/GTIN:
     4010159119153
Suchbegriffe:
Holzspiralbohrer
Maschinenholzbohrer
holzspiralbohrer 7 mm
holzspiralbohrer
CV-Holzbohrer 7 mm x 68 mm x 110 mm

Ausstattung:
Exaktes Anbohren und saubere Bohrlöcher durch geschliffene Zentrierspitze und zwei Schulterschneiden · Extra stabil dank verschleißfestem Stahl · Schneller Vortrieb und Spanabtransport in Hart- und Weichholz · Auch für den Einsatz in Akkubohrmaschinen gut geeignet.

Technische Daten:
Arbeitslänge: 68 mm · Bohrloch-Durchmesser: 7 mm · Gesamtlänge: 110 mm · Inhalt: 1 St. · Material (Bohrer): Chrom-Vanadium-Stahl · Material-Eignung: Holz · Produkt-Art: Holz-Spiralbohrer · Schaftdurchmesser: 7 mm · Werkzeugaufnahme (Bohrer): Zylinderschaft

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Höhe:
27 mm
Produktabmessung, Länge:
110 mm
Produktabmessung, Breite:
27 mm
Marke:
Heller
Material (Bohrer):
Chrom-Vanadium-Stahl
Material-Eignung:
Holz
Werkzeugaufnahme (Bohrer):
Zylinderschaft
Bohrloch-Durchmesser:
7 mm
Arbeits-Länge:
68 mm
Schaftdurchmesser:
7 mm
Gesamtlänge:
110 mm
Bohrungs-Durchmesser:
7 mm
Gewicht:
22.8 g
Produkt-Art:
Holz-Spiralbohrer
Weitere Suchbegriffe: 4010159119153, Heller, 11915 3, Bohrer Holz
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,48*
€ 2,41*
Lager 102
5
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 2,42*
21 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 19,95*
ab € 1,83*
€ 3,07*
7 Tage
5
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 10,07*
€ 14,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,17*
€ 2,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,94*
€ 2,31
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,58*
€ 1,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Heller
13242 8
ab € 1,57*
Ähnlich
Heller
28560 5
ab € 2,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.