Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dahle Magnet (Ø x H) 47 mm x 32 mm rund, mit Haken Weiß 1 St. 95861


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-777716-BP
Hersteller:
     Dahle
Herst.-Nr.:
     95861
EAN/GTIN:
     4007885958613
Suchbegriffe:
4007885918617
Dahle
95861
Dahle Kraftmagnet Magnet rund mit Haken 95861 Ø 47 mm weiß lackiert 1 Stück

Haftkraft 150 N
Dauerkeramik-Magnet im Stahlmantel mit Haken
durch die extrem hohe Haftkraft eignen sich diese Magnete, um Dekorationsmaterial bei der Schaufenster- und Messestandgestaltung, Lagerschilder an Regalen oder Sperrketten zwischen Verkaufskassen anzubringen

Im Stahlmantel, mit Haken. Oberfläche: Weiß lackiert.

Technische Daten:
Haken vorhanden: Ja · Herstellerfarbe: Weiß · Produkt-Art: Magnet · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Ø: 47 mm · Sonderform: rund,mit Haken · Tragfähigkeit (max.): 15 kg

Hinweis:
EAN: 4007885958613
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 47 mm x 32 mm
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Ø:
47 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Marke:
Dahle
Farbe:
weiß
Haken vorhanden:
Ja
Sonderform:
rund | mit Haken
Tragfähigkeit (max.):
15 kg
Produkt-Art:
Magnet
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
4
€ 5,87*
ab € 5,89*
€ 9,04*
€ 4,00*
ab € 8,33*
€ 19,59*
7 Tage
20
€ 6,99*
ab € 17,40*
€ 24,78*
Lager 102
20
Frei Haus
ab € 13,50*
€ 27,39*
€ 3,50*
ab € 32,69*
€ 43,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,39*
€ 32,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,77*
€ 29,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,66*
€ 23,40
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,55*
€ 23,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,50*
€ 16,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.