Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM Hochdruckentladungslampe EVG 70 W (1 x 70 W) mit Zugentlastung


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-758331-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     4008321099501
EAN/GTIN:
     4008321099501
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netztrafo
Netztransformator
Trafo
OSRAM Hochdruckentladungslampe EVG 70 W (1 x 70 W) mit Zugentlastung

PTI 70/220-240 I UNV1

Technische Daten:
Ausführung (Lampenvorschaltgerät): Kompakt · Dimmbar: Nein · Eingangsspannung (num): 230 V · Geeignet für: Hochdruckentladungslampe · Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte): mit Zugentlastung · Gewicht: 290 g · Leistung (max.): 70 W · Produktabmessung, Breite: 83 mm · Produktabmessung, Höhe: 32 mm · Produktabmessung, Länge: 171 mm · Weitere technische Daten: ENEC 10 / VDE / VDE-EMC / EAC / C-Tick · max. Anzahl Lampen: 1 x

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 171 x 83 x 32 mm
Produktabmessung, Höhe:
32 mm
Produktabmessung, Länge:
171 mm
Produktabmessung, Breite:
83 mm
max. Gesamtleistung:
70 W (1 x 70 W)
Marke:
OSRAM
max. Anzahl Lampen:
1 x
Dimmbar:
Nein
Geeignet für:
Hochdruckentladungslampe
Gehäuse (Lampenvorschaltgeräte):
mit Zugentlastung
Ausführung (Lampenvorschaltgerät):
Kompakt
Eingangsspannung (num):
230 V
Leistung (max.):
70 W
Gewicht:
290 g
Produkt-Art:
EVG
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 27,42*
€ 8,50*
ab € 23,15*
€ 31,00*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 24,59*
€ 32,79*
€ 5,46*
ab € 25,84*
€ 34,37*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 40,16*
€ 52,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,54*
€ 62,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,48*
€ 61,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,39*
€ 57,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,92*
€ 54,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,66*
€ 53,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 44,38*
€ 52,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 40,16*
€ 47,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.