Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Osram Netzgerät, PTi 70 / 220-240, 220-240V AC / 50-60Hz, 0,36 A, 70W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Osram Netzgerät, PTi 70 / 220-240, 220-240V AC / 50-60Hz, 0,36 A, 70W
Osram Netzgerät, PTi 70 / 220-240, 220-240V AC / 50-60Hz, 0,36 A, 70W
Artikel-Nr.:
     440-D-150921
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     D-150921
EAN/GTIN:
     4008321099501
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Netztrafo
Netztransformator
Trafo

Osram Netzgerät, PTi 70 / 220-240, 220-240V AC / 50-60Hz, 0,36 A, 70W

  • Marke: Osram
  • Schutzklasse: 1
  • Abgabemenge: 1 Stück
  • IP-Schutzart: IP40
  • Größe: L∕ H: 17,1∕ 3,2 cm
  • Artikelnummer: D-150921
  • Zubehör: Zugentlastung incl
  • Betriebsspannung: 220-240 V~
  • Netzfrequenz: 50-60 Hz
  • Leistungsaufnahme: 70 W
  • Temperaturbereich: -25°C - +50°C
  • Mittlere Lampenlebensdauer: 50000 Std.
  • Farbe: Grau / Rot
  • Material: Kunststoff
  • Gewicht: 0,3 kg
  • Eingangsspannung: 220-240V AC/50-60Hz
  • Leistungsfaktor PF: 0,95
  • Anschlußmöglichkeit: Klemme
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 440
€ 8,50*
ab € 27,42*
€ 27,42*
€ 8,50*
ab € 23,05*
€ 30,86*
1 Tag
18
€ 6,40*
ab € 24,38*
€ 32,71*
€ 5,46*
ab € 25,83*
€ 34,26*
3 Tage
42
€ 5,80*
ab € 27,52*
€ 36,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 440
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,42*
€ 32,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 440
Versand: Lager 440
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,50*
ab € 575,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 440
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.