Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HP Autozubehör 28026 21+5LED LED Arbeitsleuchte akkubetrieben


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-753186-BP
Hersteller:
     HP Autozubehör
Herst.-Nr.:
     28026
EAN/GTIN:
     4007928280268
Suchbegriffe:
Akku-Strahler
Akkulampe
Akkuleuchte
Arbeitslampe
HP Autozubehör 28026 21+5LED LED Arbeitsleuchte akkubetrieben

21+5 LED Akku-Arbeitsleuchte

Handlich mit stoßfester LED-Technik
Soft-Grip Gehäuse
Klappbarer Haken und Magnethalter im Standfuss
Mit einem leistungsstarken 3,6 V Lithium-Ion-Akku
120° schwenkbare Lampe mit 3 festen Positionen
21 LED Leuchte - 5 LED Spot
Spritzwasser geschützt

Kabellos, für den mobilen Einsatz · Handlich mit stoßfester LED-Technik · Soft-Grip Gehäuse mit klappbarem Haken und Magnethalter im Standfuss · Mit einem leistungsstarken 3,6 V Lithium-Ion-Akku · 120° schwenkbare Lampe mit 3 festen Positionen · 21 LED Leuchte - 5 LED Spot · Spritzwasser geschützt · Aufladbar über 230V und 12V-Zigarettenanzünder · Rote Netzteil-LED wechselt auf Grün bei Vollladung · Abmessungen 22 x 6 x 5 cm

Ausstattung:
LED-Technik · Ausklappbarer Haken · Magnethalter im Standfuß · Lithium-Ion-Akku · 120° schwenkbare Lampe mit 3 festen Positioen · Rote Netzteil-LED wechselt auf Grün bei Vollladung.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 26 · Arbeitsleuchten-Besonderheiten: klappbar,Magnetbefestigung,Haken zum Hängen · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Betriebsspannung (LOV): 12 V,230 V · Gewicht: 0.32 kg · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 21 cm · Produktabmessung, Höhe: 4.5 cm · Produktabmessung, Länge: 27 cm · Stromversorgung (LOV): akkubetrieben

Lieferumfang:
21+5 LED Akku-Arbeitsleuchte

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Li-Ion
Abmessungen:
(L x B x H) 27 x 21 x 4.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
4.5 cm
Produktabmessung, Länge:
27 cm
Produktabmessung, Breite:
21 cm
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
HP Autozubehör
Leuchtmittel-Typ:
LED
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
akkubetrieben
Arbeitsleuchten-Besonderheiten:
klappbar | Magnetbefestigung | Haken zum Hängen
Material (Details):
Soft-Grip
Anzahl LEDs (Details):
26
Betriebsspannung (LOV):
12 V | 230 V
Gewicht:
0.32 kg
Produkt-Art:
Arbeitsleuchte
Weitere Suchbegriffe: Arbeitsleuchte, arbeitslampe led, arbeitslampe, 4007928280268, HP Autozubehör, 28026, 21+5LED, Akku LED-Arbeitsleuchte
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 23,91*
€ 48,76*
Lager 102
12
Frei Haus
ab € 34,79*
€ 48,78*
6 Tage
13
€ 6,99*
ab € 46,91*
€ 62,67*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,78*
€ 58,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,23*
€ 56,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,87*
€ 53,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,83*
€ 50,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,44*
€ 48,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.