Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS 46331 KeyGarage 787 Schlüsseltresor Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752071-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     46331
EAN/GTIN:
     4003318463310
Suchbegriffe:
Mechanisches Zahlenschloss
Möbeltresorschloss
Zahlenschloss mechanisch
Schlüsselbox
ABUS 46331 KeyGarage 787 Schlüsseltresor Zahlenschloss

ABUS Schlüsseltresor KeyGarage 787

Stabiles Metallgehäuse
Frei wählbare Zahlkombination
Zur Aufbewahrung von bis zu 20 Schlüsseln

Aufbewahrung von z. B. Schlüsseln für autorisierte Personen. Schneller und einfacher Zugriff bei häufig wechselnden Personengruppen (Handwerker, Service, Feriengäste, Mehrfamilienhäuser, Fahrzeugverleih). Festlegung der Zugriffsmöglichkeit durch Bestimmung und Weitergabe des Zahlencodes. 4-stellige individuell einstellbare Zahlenkombination.

Ausstattung:
Zur Wandbefestigung mit Schraubverbindung.

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 120 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Schlüsseltresor 787,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 80 x 120 x 45 mm
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
120 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Marke:
ABUS
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Produkt-Art:
Schlüsseltresor
Weitere Suchbegriffe: Schlüsselkasten, Schlüsselschrank, Schlüsselsafe, Schlüsseltresor, schlüsselsafe abus, schlüsseltresor, 4003325463310, ABUS, 46331, KeyGarage 787, Diebstahlsicherung
Angebote (31)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
84
€ 4,95*
ab € 23,17*
€ 31,03*
16 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 24,67*
€ 31,19*
€ 4,80*
ab € 24,58*
€ 31,19*
3 Tage
27
€ 5,99*
ab € 24,83*
€ 31,72*
Lager 102
126
Frei Haus
ab € 41,07*
€ 51,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,14*
€ 60,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,31*
€ 59,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,40*
€ 57,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,02*
€ 54,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,37*
€ 52,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,07*
€ 48,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
83854
ab € 29,11*
Zubehör
ABUS
774553 727 MINI KEYGARAGE
ab € 58,91*
Zubehör
ABUS
838569 787 BIG LED KEYGARAGE
ab € 81,40*
Zubehör
ABUS
084928 787 BIG KEYGARAGE
ab € 73,53*
Zubehör
ABUS
838552 797 LED KEYGARAGE
ab € 79,20*
Zubehör
ABUS
463303 797 KEYGARAGE
ab € 71,48*
Zubehör
ABUS
KEY GARAGE 787 SMART-BT
ab € 274,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.