Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS48806 Vorhängeschloss 41.5 mm Titanium Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752044-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS48806
EAN/GTIN:
     4003318488061
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS ABVS48806 Vorhängeschloss 41.5 mm Titanium Zahlenschloss

Alu Zahlen-Kombinationsschloss titanium 145/40

Zahlen-Kombinationsschloss aus Aluminium mit verstellbarem Code.
Einsatzgebiete: Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis bei hohem Stellenwert für komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und Wiedererkennung (z. B. Gepäcksicherung, Schulen, Sport- und Fitnesszentren).

Ausstattung:
Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung · korrosionsbeständig · Bügelstärke: 6 mm.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 21 mm · Bügelinnenhöhe: 25 mm · Herstellerfarbe: Titanium · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 41.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 77 mm · Produktabmessung, Tiefe: 17.5 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 41.5 x 77 x 17.5 mm
Herstellerfarbe:
Titanium
Produktabmessung, Tiefe:
17.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
77 mm
Produktabmessung, Breite:
41.5 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
grau
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
25 mm
Bügelinnenbreite:
21 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, abus hangschloss alu, bügelschloss abus, bügelschloß alu, 4003318488061, ABUS, ABVS48806, 145/40 Titanium, 704-0159
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 7,77*
€ 10,37*
3 Tage
64
1
€ 5,99*
ab € 7,65*
€ 10,90*
1
€ 5,90*
ab € 7,77*
€ 10,95*
1
€ 8,95*
ab € 7,68*
€ 11,15*
Lager 102
83
1
Frei Haus
ab € 16,38*
€ 22,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,22*
€ 24,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,27*
€ 22,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 8,83*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.