Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS ABVS46615 Vorhängeschloss 31.5 mm Rot Zahlenschloss


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-752035-BP
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     ABVS46615
EAN/GTIN:
     4003318466151
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
ABUS ABVS46615 Vorhängeschloss 31.5 mm Rot Zahlenschloss

Alu Zahlen-Kombinationsschloss rot 145/30

Zahlen-Kombinationsschloss aus Aluminium mit verstellbarem Code.
Einsatzgebiete: Niedriges bis mittleres Sicherheitsbedürfnis bei hohem Stellenwert für komfortable Bedienung ohne Schlüssel, geringes Gewicht und Wiedererkennung (z. B. Gepäcksicherung, Schulen, Sport- und Fitnesszentren).

Ausstattung:
Massiver Aluminiumschlosskörper mit anodisierter Beschichtung · korrosionsbeständig · Bügelstärke: 5 mm.

Technische Daten:
Bügelinnenbreite: 14 mm · Bügelinnenhöhe: 26 mm · Herstellerfarbe: Rot · Material: Aluminium · Produktabmessung, Breite: 31.5 mm · Produktabmessung, Höhe: 65 mm · Produktabmessung, Tiefe: 15.5 mm · Schloss-Typ: Zahlenschloss

Lieferumfang:
Zahlen-Kombinationsschloss · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 31.5 x 65 x 15.5 mm
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Tiefe:
15.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
65 mm
Produktabmessung, Breite:
31.5 mm
Marke:
ABUS
Farbe:
rot
Schloss-Typ:
Zahlenschloss
Material:
Aluminium
Bügelinnenhöhe:
26 mm
Bügelinnenbreite:
14 mm
Produkt-Art:
Vorhängeschloss
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, hangschloss abus, hangschloss, 04003318466151, 4003318466151, ABUS, ABVS46615, 145/30 Röd
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
70
1
€ 5,99*
ab € 5,83*
€ 8,00*
1
€ 8,95*
ab € 5,67*
€ 8,04*
1
€ 5,90*
ab € 5,68*
€ 8,29*
14 Tage
unbekannt
6
€ 7,90*
ab € 6,37*
€ 8,36*
Lager 102
63
1
Frei Haus
ab € 12,80*
€ 17,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,50*
€ 19,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,88*
€ 18,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,80*
€ 15,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABUS
PS 88
ab € 4,40*
Zubehör
ABUS
1614
ab € 3,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.