Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cordes Haussicherheit CC-3000 Gasmelder netzbetrieben detektiert Butan, Methan, Propan


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-751619-BP
Hersteller:
     Cordes Haussicherheit
Herst.-Nr.:
     CC-3000
EAN/GTIN:
     4260030920228
Suchbegriffe:
Gasmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
gasmelder
Cordes Haussicherheit CC-3000 Gasmelder netzbetrieben detektiert Butan,Methan,Propan

Cordes Gasmelder CC-3000

Spannungsversorgung über 230 V oder 12 V
3 Status-LEDs
Alarmton 85 dB

Aufgrund hochwertigster Sensoren reagiert dieser Gasmelder blitzschnell auf die Entstehung lebensgefährlicher Gase wie Methan-, Propan-, Butan-, Erd- und Stadtgas. Einfachste Montage. Deutliche sicherheitsrelevante Vorteile gegenüber Gasmeldern, die ohne Kabel geliefert werden. Optionaler Anschluss direkt auf 12 V Versorgung.

Technische Daten:
Alarm bei Gas/Gasmenge: Propane: 0,2%, Butane: 0,17%, Methane: 0,53% · Produktabmessung, Breite: 85 mm · Produktabmessung, Höhe: 85 mm · Produktabmessung, Tiefe: 35 mm · Stromaufnahme: 1 W StandBy / 1,7 W Alarm · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · detektiert: Butan,Methan,Propan

Lieferumfang:
Gasmelder · Montagekit · Netzteil · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 85 x 85 x 35 mm
detektiert:
Butan | Methan | Propan
Produktabmessung, Tiefe:
35 mm
Produktabmessung, Höhe:
85 mm
Produktabmessung, Breite:
85 mm
Marke:
Cordes Haussicherheit
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Alarm bei Gas/Gasmenge:
Propane: 0|ツ|2%|ツ| Butane: 0|ツ|17%|ツ| Methane: 0|ツ|53%
Stromaufnahme:
<ca/> 1 W StandBy / 1|ツ|7 W Alarm
Betriebsspannung (Details):
230 V/AC oder 12 V/DC
Produkt-Art:
Gasmelder
Weitere Suchbegriffe: 00426003090228, 04260030920228, 426003090228, Cordes Haussicherheit, CC-3000
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
5
€ 9,70*
ab € 21,91*
€ 29,98*
€ 4,00*
ab € 22,24*
€ 35,08*
Lager 102
138
Frei Haus
ab € 26,05*
€ 36,14*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,14*
€ 43,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,57*
€ 42,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,08*
€ 40,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,69*
€ 37,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,27*
€ 37,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 31,00*
€ 36,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cordes Haussicherheit
1044
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.