Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity Buchsengehäuse-Kabel Universal-MATE-N-LOK Polzahl Gesamt 2 Rastermaß: 6.35mm 35


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-D10863
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     350778-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsengehäuse
MATE-N-LOK-Steckverbinder
Steckergehäuse
te connectivity steckergehäuse
Hochzuverlässige, mehrpolige Steckverbinder für interne und externe Verdrahtung in der Industrie.
Features:
Inhalt: 1 St.
Anzahl Reihen: 1
Polzahl Gesamt: 2
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
13.97 mm
Länge:
7.62 mm
Farbe:
braun
Breite:
27.43 mm
Nennspannung:
600 V/AC
Herst.-Teilenr.:
350778-1
Nennstrom:
15 A
Bauform:
Buchse, Einbau
Isolationsmaterial:
Polyamid
Anzahl Reihen:
1
Polzahl je Reihe:
2
Nennstrom (Details):
15 A
Herstellerfarbe:
Natur
AWG max.:
30
AWG min.:
16
Industrieverpackung:
Nein
Max. Temperatur:
+125 °C
Min. Temperatur:
-55 °C
Gehäuse-Material:
Polyamid
Polzahl Gesamt:
2
Weitere Suchbegriffe: steckergehäuse, mate-n-lok-steckverbinder 2 pol, TE Connectivity, UNIVERSAL MATE-N-LOK, 115-1761, tyco
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
10
€ 4,00*
ab € 0,42*
€ 0,70*
1 Tag
107683
10
€ 14,99*
ab € 0,247*
€ 0,717*
1 Tag
14583
5
€ 5,95*
ab € 0,3616*
€ 0,798*
1 Tag
744
5
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,92*
5
€ 8,95*
ab € 0,29*
€ 1,02*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,60*
€ 0,71
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 7,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
354940-1
ab € 107,07*
Zubehör
TE Connectivity
91002-1
ab € 38,82*
Zubehör
TE Connectivity
770377-1
ab € 0,215*
Zubehör
Multicomp
2260(5560)T
ab € 0,0118*
Zubehör
Multicomp
HT-225D
ab € 23,88*
Zubehör
TE Connectivity
926895-1
ab € 0,0407*
Zubehör
TE Connectivity
926898-1
ab € 0,0811*
Zubehör
TE Connectivity
926898-3
ab € 0,0803*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 2,19*
Zubehör
TE Connectivity
90546-2
ab € 188,06*
Zubehör
TE Connectivity
350777-1
ab € 0,25*
Zubehör
TE Connectivity
350786-1
ab € 0,384*
Zubehör
TE Connectivity
794269-1
ab € 0,20*
Zubehör
TE Connectivity
794270-1
ab € 0,246*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.