Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TE Connectivity 163082-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Gesamtpolzahl: 1 Serie (Rundsteckverbinder): CPC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749656-BP
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     163082-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Rundstecker (Crimptechnik)
TE Connectivity 163082-1 Rundstecker Einzelkontakt Stiftkontakt Serie (Rundsteckverbinder): CPC Gesamtpolzahl: 1 1 St.

Kontakte zu CPC Rundsteckverbinder

Rundsteckverbinder der Serie CPC (Circular Plastik Connector) sind in der gesamten Industrie bekannt und werden vor allem bei rauen Umgebungsbedingungen eingesetzt. Sie zeichnen sich durch ein hervorragendes Preis-/Leistungsverhältnis aus.

Technische Daten:
AWG: 18 - 16 · Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Anschlusswinkel: 180 ° · Gehäuse-Material: Polyester · Gesamtpolzahl: 1 · Herst.-Teilenr.: 163082-1 · Industrieware: Nein · Inhalt: 1 St. · Kontaktmaterial: Messing verzinnt · Nennspannung: 600 V · Polzahl (num): 1 · Produkt-Art: Rundstecker Einzelkontakt · Querschnitt (max.): 1.5 mm² · Querschnitt-Bereich: 1.5 mm² (max) · RoHS-konform: Ja · Serie (Rundsteckverbinder): CPC · Steckverbinder-Bauform: Stiftkontakt · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): 163082-1

Lieferumfang:
Einzeln

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
1
Querschnitt-Bereich:
1.5 mm² (max)
Marke:
TE Connectivity
Industrieware:
Nein
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Serie (Rundsteckverbinder):
CPC
Herst.-Teilenr.:
163082-1
Typ (Hersteller-Typ):
163082-1
Nennspannung:
600 V
Querschnitt (max.):
1.5 mm²
Polzahl:
1
Steckverbinder-Bauform:
Stiftkontakt
Anschlusswinkel:
180 °
AWG:
18 - 16
Kontaktmaterial:
Messing verzinnt
Gehäuse-Material:
Polyester
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Rundstecker Einzelkontakt
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Steckergehäuse, crimpstecker, TE Connectivity, 163082-1, tyco, tyco electronics
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
200
Frei Haus
ab € 0,76*
€ 0,98*
2
€ 6,90*
ab € 0,46*
€ 1,10*
10
€ 4,00*
ab € 0,70*
€ 1,19*
Lager 102
726
3
Frei Haus
ab € 0,89*
€ 1,39*
1
€ 5,95*
ab € 0,66*
€ 1,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 3 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,00*
€ 1,19
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 4,17* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
58495-1
ab € 241,33*
Zubehör
TE Connectivity
539635-1
ab € 163,34*
Zubehör
TE Connectivity
539668-2
ab € 524,09*
Zubehör
TE Connectivity
163084-1
ab € 0,50*
Zubehör
TE Connectivity
163086-1
ab € 0,57*
Zubehör
TE Connectivity
539972-1
ab € 44,99*
Zubehör
TE Connectivity
58495-2
ab € 178,81*
Zubehör
TE Connectivity
207018-1
ab € 5,08*
Zubehör
TE Connectivity
207443-1
ab € 3,96*
Zubehör
TE Connectivity
91505-1
ab € 814,96*
Zubehör
TE Connectivity
200893-2
ab € 77,49*
Zubehör
TE Connectivity
207305-1
ab € 3,05*
Zubehör
TE Connectivity
207020-1
ab € 7,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.