Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Harting 09 70 006 2812 Federeinsatz Han® Staf 6 Löten 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749527-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 70 006 2812
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
HDC-Steckverbinder
Kontakteinsätze
Harting 09 70 006 2812 Federeinsatz Han® Staf 6 Löten 1 St.

Industriesteckverbinder Serie Staf - Einsätze

Steckverbinder für Kleinspannungen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details: ≥ 500 · Baugröße (Details): 3 A · Bemessungsspannung: 50 V · Bemessungsstrom: 10 A · Herstellerfarbe: Schwarz · Leiterquerschnitt (max.): 2.5 mm² · Polzahl (num): 6 · Serie (Steckverbinder Han): Han® Staf · Steckverbinder-Besonderheiten: mit Kupferlegierung,versilberte Kontakte · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Voreilender Kontakt (PE): Nein

Weitere Informationen:
Baugröße (Details):
3 A
Inhalt:
1 St.
Gesamtpolzahl:
6
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Harting
Voreilender Kontakt (PE):
Nein
Farbe:
schwarz
Steckverbinder-Besonderheiten:
mit Kupferlegierung | versilberte Kontakte
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Serie (Steckverbinder Han):
Han® Staf
Leiterquerschnitt (max.):
2.5 mm²
Polzahl:
6
Bemessungsstrom:
10 A
Bemessungsspannung:
50 V
Anzahl Steckzyklen (Betätigungen) Details:
≥ 500
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Federeinsatz
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 02050000533709, Harting, 09 70 006 2812, Staf 6-fe-I, Laststeckverbinder
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,00*
ab € 3,081*
€ 4,121*
20 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 3,09*
€ 4,13*
21 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 3,13*
€ 4,18*
10
€ 3,90*
ab € 3,174*
€ 4,244*
Lager 102
26
1
Frei Haus
ab € 6,25*
€ 9,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,15*
€ 10,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,89*
€ 10,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,15*
€ 9,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,39*
€ 8,79
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,25*
€ 7,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 20 003 0301
ab € 2,94*
Zubehör
Harting
09 20 003 0320
ab € 1,81*
Zubehör
Harting
09 20 003 0327
ab € 2,1594*
Zubehör
Harting
09 20 003 0801
ab € 4,2162*
Zubehör
Harting
09 20 003 0820
ab € 3,2807*
Zubehör
Harting
09 70 006 2615
ab € 2,681*
Zubehör
Harting
09 20 003 0720
ab € 2,60*
Zubehör
Harting
19 20 003 1750
ab € 3,92*
Zubehör
Harting
09 20 003 0727
ab € 3,2879*
Zubehör
Harting
09 20 003 1750
ab € 4,1657*
Zubehör
Harting
09 20 003 0220
ab € 3,751*
Zubehör
Harting
09 20 003 1250
ab € 5,8778*
Zubehör
Harting
19 20 003 1440
ab € 2,47*
Zubehör
Harting
09 20 003 0420
ab € 1,6793*
Zubehör
Harting
09 20 003 0427
ab € 2,006*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.