Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6122 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749326-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6122
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6122 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm²

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 4 mm²:
· Serie A,
· Serie E,
· Serie Q (5-polig bis 2,5 mm²).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 33 000 6122
Typ (Hersteller-Typ):
Han® E
Material (Details):
Vergoldet
Ausführung (allgemein):
Kontaktstift
Leiter-Anschluss:
0.5 mm²
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 33 000 6122, Han® E, 741-7783, Laststeckverbinder
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
100
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,21593*
€ 1,34593*
3 Tage
100
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 1,22*
€ 1,35*
1
pro Stück
€ 5,46*
ab € 1,12*
€ 1,61*
10 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 1,1316*
€ 1,6316*
Lager 102
77
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,42*
€ 4,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,19*
€ 3,80
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,62*
€ 3,12
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,55*
€ 3,03
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,36*
€ 2,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 13,97*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,69*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 561,56*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 97,23*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 413,06*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 279,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.