Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-X5CM-M XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 5 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749304-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-X5CM-M
EAN/GTIN:
     4049371804356
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Hicon HI-X5CM-M XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 5 Schwarz 1 St.

XLR-Steckverbinder

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Standard-Zugentlastung (für Kabel-Ø von 4 - 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile: Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabel-Ø auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird. Somit wird das Kabel geschont. Die Zugentlastungskraft ist trotzdem etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Metallgehäuse mit Metallkappe · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 5 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hicon
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
HI-X5CM-M
Typ (Hersteller-Typ):
HI-X5CM-M
Ausführung (allgemein):
Metallgehäuse mit Metallkappe
Polzahl:
5
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabelanschluss-Ø:
4 - 8.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, hicon xlr steckverbinder, 4049371804356, Hicon, HI-X5CM-M, Mini XLR stecker
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,27*
€ 7,09*
Lager 102
72
Frei Haus
ab € 4,41*
€ 7,10*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 4,44*
€ 8,23*
7 Tage
72
€ 6,99*
ab € 7,59*
€ 11,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,08*
€ 7,24
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,38*
€ 6,40
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-UC-RT
ab € 2,61*
Sonstiges
HICON
HI-XC-RT
ab € 0,30*
Sonstiges
HICON
HI-XSR40
ab € 0,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.