Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-XC-RT Kodierring Rot 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-747167-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-XC-RT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
XLR-Codierring
Hicon HI-XC-RT Kodierring Rot 1 St.

Farbkodierringe

Kodierring
Passend für Steckverbinder: Hicon XLR-Stecker,Hicon XLR-Buchse

Farbkodierringe für gerade XLR-Steckverbinder.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): Farbkodierringe für gerade XLR-Steckverbinder · Herstellerfarbe: Rot · Passend für Steckverbinder: Hicon XLR-Stecker,Hicon XLR-Buchse

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Marke:
Hicon
Farbe:
rot
Passend für Steckverbinder:
Hicon XLR-Stecker | Hicon XLR-Buchse
Herst.-Teilenr.:
HI-XC-RT
Typ (Hersteller-Typ):
HI-XC-RT
Ausführung (allgemein):
Farbkodierringe für gerade XLR-Steckverbinder
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Kodierring
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Hicon, HI-XC-RT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,33*
€ 0,54*
Lager 102
14
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
7 Tage
nicht lagernd
10
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,30*
€ 0,56*
6 Tage
14
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 8,50*
€ 12,47*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,49*
€ 0,58
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 5,60* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.