Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6104 Harting Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749245-BP
Hersteller:
     Harting
Herst.-Nr.:
     09 33 000 6104
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Buchsenkontakt
Crimpbuchse
Crimpstecker
Kontaktstift
Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm² 09 33 000 6104 Harting Inhalt: 1 St.

Crimpkontakte für Han®-Serien 0,14 - 4 mm²

Crimpkontakte für Han®-Einsätze mit Crimpanschluss und einem Leiteranschluss von 0,14 - 4 mm²:
· Serie A,
· Serie E,
· Serie Q (5-polig bis 2,5 mm²).

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Harting
Herst.-Teilenr.:
09 33 000 6104
Typ (Hersteller-Typ):
Han® E
Material (Details):
Versilbert
Ausführung (allgemein):
Kontaktstift
Leiter-Anschluss:
1.5 mm²
Anschluss (Details):
-
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: harting kontaktstift crimpkontakt, crimpstecker, crimpstecker harting, Harting, 09 33 000 6104, Han® E, 221-1779, Laststeckverbinder
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
unbekannt
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 0,1369*
€ 0,2079*
2 Tage
480
100
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,21*
3 Tage
6761
100
pro Stück
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,21*
1 Tag
3000
100
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,16032*
€ 0,21032*
Lager 102
649
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,34*
€ 0,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,47*
€ 0,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting
09 99 000 0319
ab € 14,02*
Zubehör
Harting
09990000889
ab € 43,68*
Zubehör
Harting
09990000888
ab € 560,87*
Zubehör
Harting
09990000021
ab € 96,69*
Zubehör
Harting
09990000215
ab € 412,57*
Zubehör
Harting
09 99 000 0110
ab € 280,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.