Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-X3CM-B XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl: 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-749120-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-X3CM-B
EAN/GTIN:
     4049371804325
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder stecker
Hicon HI-X3CM-B XLR-Steckverbinder Stecker, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Steckverbinder

XLR-Steckverbinder
Stecker, gerade

Die Standard-Zugentlastung (für Kabel-Ø von 4 - 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile: Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabel-Ø auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird. Somit wird das Kabel geschont. Die Zugentlastungskraft ist trotzdem etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Metallgehäuse mit Kunststoffkappe · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: versilbert · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hicon
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
HI-X3CM-B
Typ (Hersteller-Typ):
HI-X3CM-B
Ausführung (allgemein):
Metallgehäuse mit Kunststoffkappe
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabelanschluss-Ø:
4 - 8.5 mm
Kontaktmaterial:
versilbert
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, hicon xlr steckverbinder, 4049371804325, Hicon, HI-X3CM-B, Mini XLR stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,08*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,72*
€ 5,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,60*
€ 5,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,42*
€ 5,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,05*
€ 4,82
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,97*
€ 4,72
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-UC-RT
ab € 2,71*
Sonstiges
HICON
HI-XC-RT
ab € 0,30*
Sonstiges
HICON
HI-XSR40
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.