Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hicon HI-X3CF-G XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl: 3 Schwarz 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748932-BP
Hersteller:
     HICON
Herst.-Nr.:
     HI-X3CF-G
EAN/GTIN:
     4049371804202
Suchbegriffe:
XLR Kabel
XLR Lautsprecherkabel
XLR Steckverbinder
xlr steckverbinder buchse
Hicon HI-X3CF-G XLR-Steckverbinder Buchse, gerade Polzahl (num): 3 Schwarz 1 St.

XLR-Steckverbinder

XLR-Steckverbinder
Buchse, gerade

Die Standard-Zugentlastung (für Kabel-Ø von 4 - 8,5 mm) bietet gegenüber anderen Systemen wichtige Vorteile: Die Kraft der Spannbacken wird auch bei großen Kabel-Ø auf eine größere Fläche verteilt, während bei anderen Produkten oftmals das Soft-PVC der Mikrofonkabel auf der Seite herausgequetscht wird. Somit wird das Kabel geschont. Die Zugentlastungskraft ist trotzdem etwa doppelt so hoch wie bei herkömmlichen Systemen. Mit transparentem Ring für Ihre individuelle Beschriftung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Ausführung (allgemein): Metallgehäuse mit Metallkappe · Herstellerfarbe: Schwarz · Knickschutz (Ja/Nein): Ja · Kontaktmaterial: Vergoldet · Polzahl (num): 3 · Steckverbinder-Bauform: Buchse, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
Hicon
Knickschutz (Ja/Nein):
Ja
Farbe:
schwarz
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
HI-X3CF-G
Typ (Hersteller-Typ):
HI-X3CF-G
Ausführung (allgemein):
Metallgehäuse mit Metallkappe
Polzahl:
3
Steckverbinder-Bauform:
Buchse|ツ| gerade
Kabelanschluss-Ø:
4 - 8.5 mm
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Produkt-Art:
XLR-Steckverbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: xlr kabel, hicon xlr steckverbinder, 4049371804202, Hicon, HI-X3CF-G, Mini XLR stecker
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,21*
€ 9,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,71*
€ 7,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,51*
€ 7,75
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
HICON
HI-UC-RT
ab € 2,71*
Sonstiges
HICON
HI-XC-RT
ab € 0,30*
Sonstiges
HICON
HI-XSR40
ab € 0,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.