Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amphenol B1141C1-ND3G-3-75 B1141C1-ND3G-3-75 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748197-BP
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     B1141C1-ND3G-3-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Amphenol B1141C1-ND3G-3-75 B1141C1-ND3G-3-75 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Alle Steckverbinder in Industriequalität aus Messing vernickelt. Kontakte: Stecker: Messing vergoldet Buchse: Beryllium Kupfer vergoldet. Kontaktwiderstand: Innenleiter 1,5 mΩ, Außenleiter 1 mΩ, Isolationswiderstand 5000 MΩ.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Löten · Frequenz (max.): 1 GHz · Impedanz (Integer): 75 Ω · Isolationsmaterial (Details): PTFE · Kabel-Durchmesser: 8 mm · Kabelgruppe: RG 59 · Material (Details): Messing, vernickelt · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Frequenz (max.):
1 GHz
Marke:
Amphenol
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Löten
Herst.-Teilenr.:
B1141C1-ND3G-3-75
Typ (Hersteller-Typ):
B1141C1-ND3G-3-75
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
8 mm
Isolationsmaterial (Details):
PTFE
Kabelgruppe:
RG 59
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker stecker, Amphenol, B1141C1-ND3G-3-75, Hochfrequenzstecker, Hochfrequenzsteckverbinder
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 4,29*
€ 7,05*
Lager 102
97
Frei Haus
ab € 4,40*
€ 7,06*
7 Tage
97
€ 6,99*
ab € 10,20*
€ 14,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,06*
€ 8,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,58*
€ 7,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,07*
€ 7,22
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,51*
€ 6,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,40*
€ 5,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Lapp Kabel
2170012
ab € 0,59444*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.