Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962803 Inhalt: 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-748114-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962803
EAN/GTIN:
     4017918087463
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Übergabebaustein Varioface-UM45-D Phoenix Contact 2962803 Inhalt: 1 St.

VARIOFACE-Modul für D-SUB-Stiftleiste - Serie UM 45 D

Mit Schraubanschluss

UM 45-D Modul mit Doppelstockklemme.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Schrauben · Betriebsstrom (Details): max 2,5 A · Polzahl (num): 37 · Produktabmessung, Breite: 121 mm · Produktabmessung, Höhe: 42 mm · Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix): Varioface-UM45-D · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Übergabe-Bausteine-Besonderheiten: Einbaulage beliebig,mit D-Sub-Stiftleiste,mit Doppelstockklemme

Hinweis:
SUB/S = Stiftleiste
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(B x H x T) 121 x 42 x 45 mm
Gesamtpolzahl:
37
Produktabmessung, Tiefe:
45 mm
Produktabmessung, Höhe:
42 mm
Produktabmessung, Breite:
121 mm
Marke:
Phoenix Contact
Anschluss (Bauelemente):
Schrauben
Serie (Übergabe-Bausteine Phoenix):
Varioface-UM45-D
Übergabe-Bausteine-Besonderheiten:
Einbaulage beliebig | mit D-Sub-Stiftleiste | mit Doppelstockklemme
Polzahl:
37
Betriebsstrom (Details):
max 2|ツ|5 A
Anschluss (Details):
-
Betriebsspannung (Details):
125 V/AC
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Produkt-Art:
Übergabebaustein
Weitere Suchbegriffe: phoenix contact übergabebaustein, stiftleiste, stiftleiste 37-polig, 4017918087463, Phoenix Contact, 2962803, UM 45-D37SUB/S, 648-3899
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,62*
€ 69,29*
€ 5,46*
ab € 54,81*
€ 69,51*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,06*
€ 70,91*
Frei Haus
ab € 57,20*
€ 72,17*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 79,98*
€ 98,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 96,06*
€ 114,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,52*
€ 110,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 88,66*
€ 105,51
pro Stück
ab 25 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,98*
€ 95,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,66*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,51*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,75*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,22*
Zubehör
Phoenix Contact
2926221
ab € 59,09*
Zubehör
Phoenix Contact
2926234
ab € 63,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.