Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix UM 45-D37SUB/S 2962803 Übergabemodul


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     4147-M0046679
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962803
EAN/GTIN:
     4017918087463
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Compact-Line Übergabemodule Diese VARIOFACE-COMPACT-LINE-Module mit D-Subminiatur-Stift- oder Buchsenleisten gemäß IEC 807-2/DIN 41 652 mit Schraubanschlußklemmen für Leiterquerschnitte bis 1,5 mm_. Durch ihre geringe Bautiefe von nur 45 mm gewährleisten sie eine hohe Packungsdichte im Schaltschrank und tragen damit dem Trend zur Miniaturisierung Rechnung. Das erforderliche Schaltschrankvolumen und alle damit im Zusammenhang stehenden Kosten können somit erheblich reduziert werden. Max. 125 V AC/DC, max. 2,5 A. Mit D-Subminiatur-Stiftleiste Ausführung: Eingang/Ausgang 2,5 kV, 50 Hz, 60 s Polzahl: 37 Breite: 90 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 55,28*
€ 69,77*
16 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 54,02*
€ 69,88*
€ 8,95*
ab € 54,09*
€ 70,30*
Lager 4147
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 56,24*
€ 70,92*
Frei Haus
ab € 57,38*
€ 72,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4147
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,92*
€ 84,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,46*
€ 82,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,15*
€ 77,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,99*
€ 76,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 4147
Versand: Lager 4147
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
€ 7,90*
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4147
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,15*
Zubehör
Phoenix Contact
2302243
ab € 79,71*
Zubehör
Phoenix Contact
2926234
ab € 63,80*
Zubehör
Phoenix Contact
2926247
ab € 66,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.