Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Phoenix Contact 2962803 Klemmenblockzubehör


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Phoenix Contact 2962803 Klemmenblockzubehör
Phoenix Contact 2962803 Klemmenblockzubehör
Artikel-Nr.:
     CIDE3-70156703
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2962803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Doppelstockklemme
Stiftleiste
Übergabebaustein
Übergabemodul
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grün
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
121 mm
Tiefe
42 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
101.86 g
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,64*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,34*
€ 82,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,32*
€ 80,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,08*
€ 75,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,02*
€ 73,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,64*
€ 65,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
2302191
ab € 48,58*
Zubehör
Phoenix Contact
2302201
ab € 53,45*
Zubehör
Phoenix Contact
2302214
ab € 57,83*
Zubehör
Phoenix Contact
2302227
ab € 62,20*
Zubehör
Phoenix Contact
2926221
ab € 59,12*
Zubehör
Phoenix Contact
2926234
ab € 63,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.