Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrik NBNC75BJP9 NBNC75BJP9 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-746650-BP
Hersteller:
     Neutrik
Herst.-Nr.:
     NBNC75BJP9
EAN/GTIN:
     7613187002472
Suchbegriffe:
BNC Stecker
BNC Steckverbinder
bnc stecker 75 ohm
bnc stecker
Neutrik NBNC75BJP9 NBNC75BJP9 BNC-Steckverbinder Stecker, gerade 75 Ω 1 St.

BNC-Steckverbinder rearTWIST®

Die Stecker-Buchse-Bezeichnung ist nach der Form des Innenleiters definiert.

Der 75 Ω rearTwist® BNC Kabelstecker bietet ausgezeichnete Rückflussdämpfungswerte und ist daher bestens für HDTV Anwendungen geeignet.
Die patentierte rearTwist® Spannhülse garantiert ein einfaches Handling, selbst bei hoher Steckerdichte und bietet die Möglichkeit für farbliche Kennzeichnung.

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Crimpen · Impedanz (Integer): 75 Ω · Kabel-Durchmesser: 6.30 mm · Kabelgruppe: Belden 1505F · Kontaktmaterial: Vergoldet · Material (Details): Messing, vernickelt mit PA6-Vollisolierung · Steckverbinder-Bauform: Stecker, gerade · Temperaturbereich (Details): -30 - +40 °C · Verschlussart: Bajonett

Hinweis:
Crimpen: Beim Push-Pull-Steckertyp wird nur der Stift gecrimpt !
Montagehilfe Best.-Nr. 73 77 44 - HT-BNC und der dazugehörige Crimpeinsatz werden benötigt.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Marke:
Neutrik
Impedanz (Integer):
75 Ω
Anschluss (Bauelemente):
Crimpen
Verschlussart:
Bajonett
Herst.-Teilenr.:
NBNC75BJP9
Typ (Hersteller-Typ):
NBNC75BJP9
Material (Details):
Messing|ツ| vernickelt mit PA6-Vollisolierung
Steckverbinder-Bauform:
Stecker|ツ| gerade
Kabel-Durchmesser:
6.30 mm
Frequenz (Details):
0 - 3 GHz
Kontaktmaterial:
Vergoldet
Temperaturbereich (Details):
-30 - +40 °C
Kabelgruppe:
Belden 1505F
Produkt-Art:
BNC-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe: bnc stecker neutrik, 7613187002472, Neutrik, NBNC75BJP9, Hochfrequenzstecker
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,90*
ab € 3,47*
€ 5,32*
Lager 102
265
Frei Haus
ab € 3,31*
€ 5,35*
€ 4,00*
ab € 3,13*
€ 5,38*
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 3,03*
€ 6,93*
€ 3,50*
ab € 18,03*
€ 25,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,81*
€ 5,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,52*
€ 5,38
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,19*
€ 4,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,09*
€ 4,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,31*
€ 3,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Neutrik
BST-BNC-7
ab € 0,34*
Sonstiges
Neutrik
DIE-R-BNC-PG
ab € 133,97*
Sonstiges
Neutrik
HX-R-BNC
ab € 119,57*
Sonstiges
Neutrik
BST-BNC-2CON
ab € 4,81*
Sonstiges
Neutrik
BST-BNC-6CON
ab € 5,26*
Sonstiges
Neutrik
BST-BNC-SET/MIX
ab € 5,63*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 37,98*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 55,91*
Sonstiges
TRU Components
740616
ab € 2,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.